建築金物 ステーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
306件の「建築金物 ステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フリクションステー」、「建築金物用品」、「ステー 金具」などの商品も取り扱っております。
ストップ付ステー左右 WAKI(和気産業)ランキング1位
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付きタイプS-21
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ステー天開用 WAKI(和気産業)ランキング2位
WAKI(和気産業)ステー天開用
面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番材質(本体)開き方天開用付属品取付けビス付き
1袋(2個)
979税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

463 フリクションステー BEST(ベスト)[金物]ランキング3位
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)上下左右3取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本)機能仮ストップ(30度位置)適合扉厚(mm)33~40開き角度(度)最大90(固定機能はありません)扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500適合扉質量(kg)5以下
1個
7,998税込8,798
当日出荷

122mm ステー(ワンタッチ式/左用) エスコランキング4位
左右区別左用エスコ品番EA951LE-8タイプ左用関連資料図面(0.11MB)
1個
1,240税込1,364
翌日出荷

前蓋用ステー ハイロジックランキング5位
ハイロジック前蓋用ステー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
開き方前蓋用
1個
889税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


1パック(2個)
1,598税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質鉄クローム寸法(mm)210
1本
599税込659
翌々日出荷

ACE(エース)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド開き方天蓋用仕上クロームメッキ
1本
699税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)。[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)。※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シルバー勝手R(右)適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
4,398税込4,838
8日以内出荷


材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)。十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)。十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)。十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
1個
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
1本
789税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。板厚(mm)3
1セット(5個)
759税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番384-7934材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
1個
899税込989
当日出荷

1個
449税込494
当日出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号同等認定D1502-04
1セットほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)